Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl PW 200-2 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl PW 200-2 - RAL 3000
Bauer Auffangwanne Stahl PW 200-2 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4471-82-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-82-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462022874
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Die Bauer Auffangwanne ist ideal für die umweltbewusste und gesetzeskonforme Aufbewahrung von aggressiven und toxischen Flüssigkeiten in 200-Liter-Fässern geeignet. Denn selbst wenn sich die Fässer und Behälter doch einmal als undicht erweisen sollten, werden die schnell entzündbaren und umweltschädlichen Flüssigkeiten so sicher von der Stahlwanne aufgefangen und Unfälle und Verunreinigungen effektiv vermieden. Die Gefahrstoffwanne ist mit einer Standfläche aus feuerverzinkten Profilen ausgestattet, die bis zu zwei Fässern à 200 Liter Platz bietet. Aber auch Kleingebinde und kleinere Fässer können mithilfe der Blechwanne sicher gelagert werden und dank der Unterfahrhöhe von 100 mm lässt sich der Auffangbehälter zudem bequem verfahren. Für eine besonders platzsparende Lagerung lassen sich die Wannen einfach übereinander stapeln. 

Bauer Auffangwanne Stahl PW 200-2

  • Material Stahl - pulverbeshichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1200 x 800 x 360 mm
  • Auffangvolumen 224 l
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Für die Lagerung von maximal 2 Fässern à 200 l
  • Mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Standfläche aus feuerverzinkten Profilen
  • Unterfahrhöhe 100 mm 
  • Stapelbar
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 1200 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 360 mm

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 291,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,94*
€ 293,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 303,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,31*
€ 304,53*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 305,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.