Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Gefahrstoffschrank Stahl GS-1 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Gefahrstoffschrank Stahl GS-1 - RAL 6011
Bauer Gefahrstoffschrank Stahl GS-1 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4495-20-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4495-20-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041592
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer

Der Bauer Gefahrstoffschrank Typ GS ist die optimale Lösung für die sichere und gesetzeskonforme Gefahrstofflagerung im Innenbereich. Auf dem verzinkten Gitterrost lässt sich ein 200-Liter-Fass unterbringen, aber auch kleiner dimensionierte Fässer und Kleingebinde können in dem Gefahrstofflager sicher aufbewahrt werden. Austretende Flüssigkeiten werden zuverlässig von der robusten Bodenwanne aufgefangen und Unfälle so effektiv verhindert. Die Auffangwanne ist von einem allseitigen Aufbau aus verzinktem Stahlblech umgeben, wodurch ein versehentliches Austreten aggressiver Flüssigkeiten ideal vermieden wird. Auch beim Transport können die gelagerten Gebinde so nicht umkippen oder verrutschen. Dank der Unterfahrhöhe von 100 mm lässt sich der Gefahrstoffbehälter zudem flexibel mit dem Stapler aufnehmen und bewegen. Für eine zusätzliche Sicherheit kann der Schrank abgeschlossen werden. Unbefugten wird so der Zugriff auf die Gefahrstoffe effizient verwehrt.

Das Gefahrstoffdepot sorgt für eine erhöhte Sicherheit bei der Lagerung und dem Transport von aggressiven und toxischen Flüssigkeiten und verhindert Unfälle durch ein versehentliches Umwerfen von offen stehenden Behältern effektiv. 

Bauer Gefahrstoffschrank Stahl GS-1

  • Für die Lagerung von maximal 1 Fass à 200 l
  • Maße 840 x 690 x 1930 mm
  • Aufbau besteht aus allseitig geschlossener Ausführung aus verzinktem Stahlblech
  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Auffangvolumen 200 l
  • Mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg
  • Anzahl Türen 1
  • Für den Innenbereich oder den überdachten Bereich
  • Mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Abschließbar
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können zusammen mit dem Fass gelagert werden
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch die bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 840 mm
Breite: 690 mm
Höhe: 1930 mm

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,21*
€ 832,55*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,22*
€ 832,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,11*
€ 898,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,14*
€ 937,48*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 900,76*
€ 992,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,57*
€ 990,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,18*
€ 986,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,27*
€ 963,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,22*
€ 893,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.