Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Regalwanne Stahl RW-GR 3300-3 PE - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Regalwanne Stahl RW-GR 3300-3 PE - RAL 3000
Bauer Regalwanne Stahl RW-GR 3300-3 PE - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4518-81-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-81-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462058439
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

Mit der Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz lassen sich bestehende Regalsysteme einfach und kostengünstig für eine gesetzeskonforme Gefahrgutlagerung umrüsten. Zu diesem Zweck wird die Auffangwanne aus langlebigem Stahlblech einfach unter dem Regal platziert. Entzündbare und umweltgefährdende Flüssigkeiten, die möglicherweise aus im Regal gelagerten Gebinden austreten, werden so von der robusten Stahlwanne sicher und zuverlässig aufgefangen. Dank des zusätzlichen PE-Kunststoffeinsatzes ist die Schutzwanne auch für den Umgang mit aggressiven und ätzenden Medien geeignet. Beschädigungen und Unfälle bei der Lagerung von Gefahrstoffen werden so effektiv verhindert und auch die Sicherheit für Mensch und Umwelt wird um ein Vielfaches erhöht. Der verzinkte Gitterrost der Gefahrgutwanne ermöglicht eine weitere Aufnahme von Kleingebinden, Fässern und Kanistern. So wird die Wanne selbst zu einer Regalebene und sorgt für noch mehr Stauraum. Außerdem ermöglichen die Stützfüße der Auffangwanne eine komfortable Unterfahrhöhe von 100 mm. So lässt sich der Auffangbehälter einfach mit dem Stapler oder Hubwagen unterfahren und transportieren.

Bereits vorhandene Regale werden dank der wirtschaftlichen Regalwanne von Bauer Südlohn ohne großen Aufwand und mit minimalen Kosten blitzschnell zum Gefahrgutregal umfunktioniert.

Bauer Regalwanne Stahl RW-GR 3300-3 PE

  • Auffangbehälter mit PE-Einsatz für die Umrüstung bereits bestehender Regalsysteme
  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 3265 x 1315 x 385 mm
  • Für eine Trägerlänge von 3300 mm
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Mit PE-Kunststoffeinsatz für den Umgang mit aggressiven Medien
  • Mit verzinktem Klemmrahmen
  • Inklusive verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit 100 mm Unterfahrhöhe für eine komfortable Aufnahme der Wanne
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen durch bundesweit geltende Übereinstimmungerklärung gemäß StawaR

Länge: 3265 mm
Höhe: 385 mm
Tiefe: 1315 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.012,68*
€ 2.206,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.002,29*
€ 2.206,18*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,24*
€ 2.259,44*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.165,27*
€ 2.364,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,01*
€ 2.428,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,18*
€ 2.625,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,20*
€ 2.594,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,78*
€ 2.492,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,22*
€ 2.436,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,29*
€ 2.382,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.