Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenlift Böcker ALP-Lift LMC 620 S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMC 620 S4
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMC 620 S4
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMC 620 S4
Artikel-Nr.:
     7588-BO-101000372
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     101000372
EAN/GTIN:
     4062992115595
Suchbegriffe:
Böcker
Hebelift
Hebelifte
Hublift

Der ALP-Lastenlift der LMC Serie bietet eine kompakte Alternative zu den Produkten der LM Serie. Aufgrund seiner geringen Transportbreite passt der Montagelift durch jede beliebige Tür und kann aufrecht transportiert werden, sdoass dieser schnell einsatzbereit ist. Zudem beansprucht der Lastenlift auch beim Einsatz nur wenig Platz und kann ebenfalls unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Trotz seines kompakten Aufbaus sind Hebehöhen zwischen 1,80 und 6,22 m möglich. Mit Hilfe der Handwinde lässt sich die Höhe der Lastgabel zudem mühelos anpassen und je nach Modell stehen unterschiedliche Windentypen zur Auswahl.

Merkmale des Lastenlift Böcker ALP-Lift LMC 620 S4

  • Tragfähigkeit bis 250 kg
  • Hebehöhe Lastgabel oben: 565 - 6230 mm
  • Hebehöhe Lastgabel unten: 180 - 5840 mm
  • Höhe Vorderteile: 210 mm
  • Maße Lastgabel (LxB): 650 x 560 mm
  • Abstand Lastgabel zur Wand: 210 mm
  • Maße Fahrgestell (LxB): 1600 x 760 mm
  • Breite mit seitl. Auslegern: 1435 mm
  • Masthöhe: 1895 mm
  • Transportmaße (LxB): 800 x 760 mm
  • Eigengewicht: 149 kg

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Höhe: 1,90 m
Arbeitshöhe: 6,23 m
Belastung: 330 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.861,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.