Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenlift Böcker ALP-Lift LH 575 S4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenlift Böcker ALP-Lift LH 575 S4.2
Lastenlift Böcker ALP-Lift LH 575 S4.2
Lastenlift Böcker ALP-Lift LH 575 S4.2
Lastenlift Böcker ALP-Lift LH 575 S4.2
Artikel-Nr.:
     7588-BO-103000062
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     103000062
EAN/GTIN:
     4062992115755
Suchbegriffe:
Böcker
Hebelift
Hebelifte
Hublift

Der ALP-Lastenlift LH arbeitet besonders effizient und verfügt über einen elektrohydraulischen Antrieb für zielgenaues Heben von schweren Lasten. Der Motor erzeugt nur eine geringe Betriebslautstärke und hebt schwere Lasten bis zu 300 kg besonders schnell und schonend. Der Montagelift verfügt über vier Laufrollen, die mit Feststellbremsen gesichert werden. Seitliche Abstützungen bieten eine zusätzliche Sicherung im Innen- und Außenbereich. Der Lastenlift besteht aus Aluminium und weist daher ein geringes Eigengewicht auf. Zwei große Transporträder erleichtern den Transport erheblich. Mit einer Bauhöhe von 1,88 m bis 2,20 m nimmt der Lastenlift nur wenig Platz in Anspruch und kann auch in engen Räumen eingesetzt werden.

Merkmale des ALP-Lastenlift LH 575

  • Tragfähigkeit bis 300 kg
  • Eigengewicht: 227 kg
  • Masthöhe: 2195 mm
  • Transportbreite: 760 mm
  • Transportlänge: 905 mm
  • Hebehöhe Lastgabel (oben): max. 5753 mm
  • Hebehöhe Lastgabel (unten): max. 5345 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Höhe: 2,21 m
Arbeitshöhe: 5,75 m
Belastung: 300 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.783,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.139,81*
€ 9.686,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.058,97*
€ 9.590,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.866,19*
€ 9.360,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.796,36*
€ 9.277,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.783,12*
€ 9.261,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.