Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Personenlift PHC 1000 EU Uni-Lift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Personenlift PHC 1000 EU Uni-Lift
Böcker Personenlift PHC 1000 EU Uni-Lift
Artikel-Nr.:
     7588-BO-109000112
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     109000112
EAN/GTIN:
     4032187775422
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift böcker
personenlift

Der ALP-Personenlift PHC 1000 EU Uni-Lift eignet sich als modularer Personenlift perfekt für Kinos, Theater oder Hörsäle in Hochschulen. Aufgrund spezieller Ausleger kann der Lift zwischen zwei Sitzreihen aufgestellt werden. Abfallendes Gestühl oder Arbeiten direkt an der Wand stellen daher keinerlei Problem dar. So sind Arbeiten an der Raumdecke an Beleuchtung oder Rauchmelder schnell und mühelos erledigt. Zudem überzeugt der Personenlift durch eine schnelle Einsatzbereitschaft, der Aufbau erfolgt innerhalb von nur 15 Minuten. Der Lift hält einer Nutzlast bis zu 140 kg stand, sodass auch Werkzeuge mitgeführt werden können. Optional kann der Personenlift durch einen Adapter ergänzt werden, sodass dieser auch auf ebenen Flächen eingesetzt werden kann.

Merkmale des ALP-Personenlift PHC 1000 EU Uni-Lift

  • Nutzlast 140 kg
  • Eigengewicht: 370 kg
  • Ausfahrgeschwindigkeit (sek): 26
  • Arbeitshöhe: 10,50 m
  • Plattformhöhe: 8,50 m
  • Bauhöhe: 1,99 m
  • Stellfläche innen: 2,08 m - 2,78 m x 2,63 m
  • Gewicht Kontergewichte: 160 kg

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 8,50 m
Arbeitshöhe: 10,50 m
Belastung: 140 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Einmannsteiger, Montagelift, Montagelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.027,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.408,35*
€ 30.235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.274,46*
€ 30.076,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.027,80*
€ 29.783,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.