Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXOLIFT 400 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IXOLIFT 400 WS
IXOLIFT 400 WS
IXOLIFT 400 WS
IXOLIFT 400 WS
Artikel-Nr.:
     7588-BO-109000146
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     109000146
EAN/GTIN:
     4032187613038
Suchbegriffe:
Böcker
Hebelift
Hebelifte
Hublift

Der ALP-Personenlift IXO-Lift ist auf ebene Fächen ausgerichtet und daher ideal für Montage-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Industriegebäuden, Krankenhäusern oder Baustellen. Die Arbeitsplattform bietet eine Arbeitshöhe von bis zu 4 m und überzeugt durch eine leichte Bedienung. Der Transport ist zudem aufgrund der kompakten Abmessungen durch eine einzelne Person problemlos möglich. Der Personenkorb des Lifts fährt mittels einer Gasdruckfeder hoch und senkt sich durch das Eigengewicht des Bedieners ab. Die Gasdruckfeder ist eine besonders umweltschonende Lösung und ermöglicht zudem den Einsatz im Vollnassbereich, da weder Batterien noch anderweitige externe Stromquellen benötigt werden. Während der Nutzung sichert eine automatische Radbremse vor Verschieben des Personenlifts. Optional ist der Lift als ATEX-gekennzeichnete Version erhältlich, die in den Zonen 1 bis 21 gemäß der ATEX Kategorie IIC T6 Gb Klassifikation verwendet werden kann.

Merkmale des ALP-Personenlift IXO-Lift 400 WS

  • Nutzlast 150 kg
  • Eigengewicht: 239 kg
  • Arbeitshöhe: 3,97 m
  • Standhöhe: 1,97 m
  • ausgestattet mit Ballastgewichten und Auslegern

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 1,97 m
Arbeitshöhe: 3,97 m
Belastung: 150 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.192,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.501,12*
€ 6.546,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.455,28*
€ 6.491,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.279,64*
€ 6.282,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.206,59*
€ 6.195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.192,59*
€ 6.179,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.