Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Personenlift PH 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Personenlift PH 1300
Böcker Personenlift PH 1300
Böcker Personenlift PH 1300
Böcker Personenlift PH 1300
Böcker Personenlift PH 1300
Artikel-Nr.:
     7588-BO-12481301
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     12481301
EAN/GTIN:
     4032187461981
Suchbegriffe:
Böcker
Hebelift
Hebelifte
Hublift

Der ALP-Personenlift PH ist ein besonders leistungsstarker Personenlift von Böcker. Das feuerverzinkte Chassis und das robuste Schienensystem aus Aluminium garantieren eine besonders lange Nutzungsdauer. Der Personenlift bietet je nach Modell eine Arbeitshöhe zwischen 13 m und 14 m und hält einer Nutzlast bis zu 135 kg stand. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe weist der Lift ein geringes Eigengewicht auf und kann daher mühelos transportiert werden, gekippt passt der Lift sogar durch eine Standardtür. Auch die Verladung mit einem Gabelstapler ist durch die serienmäßigen Staplertaschen problemlos möglich. Zur komfortablen und sicheren Steuerung des Lifts stehen Hand- und Fußtaster zur Verfügung. Zudem verfügt der ALP-Lift PH über einige nützliche Ausstattungsdetails, wie eine Auslegerhalterung, eine Notabsenkung des Korbs und Räder mit einer integrierten Feststellbremse. Optional kann der Personenlift mit einem Lithium-Ionen Akku und verkürzten Auslegern ergänzt werden.

Merkmale des ALP-Personenlift PH 1300

  • Nutzlast 135 kg
  • Eigengewicht: 385 kg
  • Ausfahrgeschwindigkeit (sek): 35
  • Arbeitshöhe: 12,75 m
  • Plattformhöhe: 10,75 m
  • Wandabstand: 400 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 10,75 m
Arbeitshöhe: 12,75 m
Belastung: 135 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17.199,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.