Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Personenlift PHC-HI 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Personenlift PHC-HI 800
Böcker Personenlift PHC-HI 800
Böcker Personenlift PHC-HI 800
Böcker Personenlift PHC-HI 800
Artikel-Nr.:
     7588-BO-12550801
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     12550801
EAN/GTIN:
     4032187586400
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift böcker
personenlift

Der ALP-Personenlift PHC HI wird auf einem integrierten Hubwagen montiert, wodurch schnelles Umpositionieren problemlos möglich ist. Zudem sind keine zusätzlichen Ausleger notwendig, sodass der Lift nur eine kleine Aufstellfläche von 0,79 m x 1,61 m beansprucht. Der Personenlift ist in Arbeitshöhen zwischen 6,57 m und 10,8 m erhältlich und bietet eine maximale Nutzlast von 140 kg, sodass auch Werkzeuge im Korb mitgeführt werden können. Der Personenlift wird aus hochwertigen Aluminiumkomponenten und einem feuerverzinkten Chassis gefertigt, sodass Stabilität und Langlebigkeit garantiert sind. Optional kann der Lift mit einem Lithium-Ionen Akku ausgestattet werden.

Merkmale des ALP-Personenlift PHC HI 800

  • Nutzlast 140 kg
  • Eigengewicht: 672 kg
  • Ausfahrgeschwindigkeit (sek): 26
  • Arbeitshöhe: 8 m
  • Plattformhöhe: 6 m
  • Bauhöhe: 1,98 m
  • Stellfläche innen: 0,79 m x 1,61 m

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 6,00 m
Arbeitshöhe: 8,00 m
Belastung: 140 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Einmannsteiger, Montagelift, Montagelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.709,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.109,56*
€ 26.310,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.016,75*
€ 26.199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.716,16*
€ 25.842,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.709,96*
€ 25.834,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.