Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600
Artikel-Nr.:
     7588-BO-820000735
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     820000735
EAN/GTIN:
     4032187534654
Suchbegriffe:
Dachziegelzange
böcker dachziegelzange
dachziegelzange

Böcker Dachziegelzangen ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln.

Durch die Dachzigelzange können bis zu zwei Ziegelpakete ohne Umladen direkt auf das Dach transportiert werden. Die Dachziegelzange aus Aluminium zeichnet sind durch ihre leichte Bauweise sowie hohe Langlebigkeit aus und kann aufgrund ihrer Wechselautomatik problemlos von einer Person bedient werden.

Merkmale der Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600

  • Material Aluminium
  • Aufnahme von 1, 2 oder 3 Reihen senkrecht stehenden Betondachsteinen bzw. 2 liegenden Reihen Tonziegeln
  • Anpassung auf Paketbreite durch Abstecken der seitlichen Klemmbacken
  • Maximale Tragkraft 600 kg
  • Öffnungsweite ca. 300 - 1200 mm
  • Eintauchtiefe 200 mm
  • Maße H x B x L - 1000 x 1400 x 1400 mm
  • Backenlänge 1200 mm
  • Ein-Mann-Betrieb - mit Wechselautomatik zur Aufnahmen und Ablage der Dachziegeln
  • Inklusive Sicherheitsschürze

Länge: 1200 mm (Backenlänge)
Tiefe: 200 mm (Eintauchtiefe)
Belastung: 600 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.025,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,22*
€ 3.752,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.127,64*
€ 3.721,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.050,88*
€ 3.630,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.025,29*
€ 3.600,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.