Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten 30 cm
Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten 30 cm
Artikel-Nr.:
     7588-BO-97900000024
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     97900000024
EAN/GTIN:
     4032187399994
Suchbegriffe:
Dünnmörtel-Schlitten
Dünnmörtelschlitten
Mörtel-Schlitten
Mörtelrolle

Der Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten für Minikran mit einseitiger Führung ermöglicht ein sauberes und exaktes Auftragen von Dünnbettmörtel.

Ausstattung Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten 30 cm

  • Material Edelstahl
  • Breite 30 cm
  • Durch Bodenschieber verschließbar
  • Einseitige Führung
  • Abnehmbare Lochabdeckleiste
  • Mörtelschlitten mit Griffmulde für Überkopfmauerung
  • Wechsel-Zahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel

Breite: 30 cm
Gewicht: 5,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Mörtelschlitten, mörtelschlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.