Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS BauleiterPlanHaus BPH+ 2100 x 1100 x 2080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS BauleiterPlanHaus BPH+ 2100 x 1100 x 2080 mm
BOS BauleiterPlanHaus BPH+ 2100 x 1100 x 2080 mm
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-BPH-
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     BPH-
EAN/GTIN:
     4260736810397

Das BOS Bauleiter PlanHaus bietet ein komfortables Mini-Büro auf der Baustelle und schafft so einen idealen Treffpunkt für Bauleiter oder Architekten. Der robuste Container bietet so auch eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Pläne und Zeichnungen. 

Ausstattung BOS BauleiterPlanHaus BPH+ 2100 x 1100 x 2080 mm

  • Breite außen 2100 mm / innen 1975 mm
  • Länge außen 1100 mm / innen 975 mm - inklusive Dachüberstand 2100 mm
  • Höhe außen 2080 mm / innen 1935 mm
  • 2-flügelige Tür - Maß 1750 x 1890 mm
  • Inklusive Staplertaschen
  • 4 Kranösen für bequemen Transport - kranbar im Leerzustand
  • Schutzecken für Stabilität
  • Stabiler OSB-Holzboden - Belastbarkeit 500 kg/m² 
  • Plattendicke 18 mm
  • Vollständig PMDI verleimt - emissionsarm (E1)
  • Schädlingsfreiheit wird garantiert - IPPC-Standard
  • Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0
  • Zuschlagen der Tür wird durch Türfeststeller verhindert
  • Mit Einsteckschloss und Profilzylinder - inklusive 3 Schlüssel
  • Best-Point-Technologie mit 10 Jahren Korrosionsschutz-Garantie
  • Lieferung erfolgt im montierten Zustand
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten auf Baustellen
  • Praktisches Zubehör wie Zeichnungsablage, Zeichnungsständer oder Lichtfeld im Dach sind gegen Aufpreis erhältlich

Die Lieferung erfolgt in montiertem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Länge: 2100 mm
Breite: 1100 mm
Höhe: 2080 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.860,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,01*
€ 2.487,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,67*
€ 2.452,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,90*
€ 2.337,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,63*
€ 2.272,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,73*
€ 2.214,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.