Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...
BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...
BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...
BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...
BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flüg...
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-SC3000-2x2-SE-HP7016
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     SC3000-2x2-SE-HP7016
EAN/GTIN:
     4262428231558
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Das hawego PLUS Metallgerätehaus von Best of Steel bietet die perfekte Lösung für den Garten um Werkzeuge oder Gartengeräte einfach und sicher aufzubewahren. Das Metall Gartenhaus ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und kann ideal auf Lage sowie Größe des Gartens angepasst werden. Im Inneren ist das Gerätehaus mit einem Regalsystem, einer Geräteleiste, einer Kleiderhakenleiste sowie einer Schlauch und Kabelaufhängung ausgestattet, sodass Werkzeuge, Gartenschläuche oder auch Töpfe und Blumenerde übersichtlich gelagert werden können. Best of Steel bietet robuste Metallcontainer mit unkomplizierter Montage und flexibler Anwendung. Aus einfachen Bausätzen lässt sich das Gartenhaus aus Metall - werkzeugfrei - in nur wenigen Schritten zusammenbauen und ist durch ein Profilzylinderschloss vor Einbruch gesichert. 

Ausstattung BOS Metallgerätehaus hawego PLUS 2100 x 2100 x 2100 mm anthrazitgrau - 1-flügelige Tür auf 2 m Seite

  • Breite Außen 2100 mm - Innen 1975 mm
  • Länge Außen 2100 mm - Innen 1975 mm
  • Höhe Außen 2100 mm - Innen 1935 mm
  • Pulverbeschichtet in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Ausführung Türanordnung 1-flügelig auf 2 m Seite - stirnseitig
  • Türgröße 1150 x 1890 mm
  • Inklusive Regalsystem mit 3 Ebenen - 2000 x 420 mm
  • Inklusive Schlauch- und Kabelaufhängung - Belastung 5 kg
  • Inklusive Geräteleiste - mit 5 Haken
  • Inklusive Kleiderhakenleiste - mit 5 Haken
  • Gesichert durch Profilzylinderschloss - mit 3 Schlüsseln
  • Inklusive Lackstift RAL 7016 anthrazitgrau

Merkmale der BOS Best of Steel Container

  • Stahlblech S220 GD Z | 1.0241 und S250 GD Z | 1.0242
  • Trapezblechdicke: 0,8 mm - Profildicken: 1,5 mm - 2 mm
  • Stabiler OSB-Holzboden für Verwendung im Feuchtbereich gemäß EN 300 mit einer Plattendicke vom 18 mm - Belastbarkeit 500 kg/m²
  • Vollständig PMDI verleimt, emissionsarm
  • Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
  • Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0
  • Hohe Stabilität - temperaturbeständig und wetterresistent
  • Einfache Montage ohne Werkzeug
  • BOS-Qualität "Made in Germany" - TÜV-geprüft mit TÜV-/GS-Zeichen
  • 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindungen

Die Lieferung des Metall Gerätehauses erfolgt in unmontiertem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Auf Wunsch ist gegen Mehrpreis eine Lieferung in montiertem Zustand sowie die Anlieferung über die Spediton per Mitnahmestapler möglich.

 

Länge: 2100 mm
Breite: 2100 mm
Höhe: 2100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.609,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,11*
€ 3.457,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.861,18*
€ 3.404,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,24*
€ 3.243,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.654,84*
€ 3.159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,21*
€ 3.104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.