Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS Container Combination 5100 x 6560 x 2315 mm - 1-flügelige Tür auf 5 m Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS Container Combination 5100 x 6560 x 2315 mm - 1-flügelige Tür auf 5 m Seite
BOS Container Combination 5100 x 6560 x 2315 mm - 1-flügelige Tür auf 5 m Seite
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-SCC2100-5x6-LE
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     SCC2100-5x6-LE
EAN/GTIN:
     4260145950646
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Die ContainerCombinationen längsseitig von BOS (Best of Steel) schaffen Räume bis zu 30 m² und sind jederzeit standortveränderbar. Dieses kostengünstige Lagerkonzept zeichnet sich besonders durch die flexible Anwendung, schnelle Montage und ein hohes Nutzen-/Kosten-Verhältnis aus. Durch eine ausführliche Montageanleitung können die Container aus einfachen Bausätzen selbst zusammengebaut werden. Die Mehrzweckcontainer bestehen aus robustem Stahl und bieten einen günstigen sowie großen Stauraum für Industrie, Handel und Handwerk. Je nach Kundenwunsch sind die stabilen Materialcontainer universell nutzbar, im Bedarfsfall standortveränderbar und können individuell an den Anwendungsbereich angepasst werden. So können die Container auf kleinen sowie großen Baustellen, als Lagerraum und -management oder privat als Lagerhalle - Self Storage - zum Einsatz kommen. Die Container in BOS-Qualität gewähren hohe Betriebs- und Arbeitssicherheit und bieten eine flexible und stabile Lösung für Lagerprobleme. Die längsseitigen ContainerCombinationen sind an der Längsseite gekoppelt und schafften so einen besonders großen Raum. Optional sind die Lager Container auch Stirnseitig gekoppelt oder mit unterschiedlichen Türanordnungen erhältlich - BOS Container ermöglichen viele Kombinationen. Genau passend für ihr Projekt.

Ausstattung BOS Container Combination längsseitig 5100 x 6560 x 2315 mm - 1-flügelige Tür auf 5 m Seite

  • Breite Außen 6560 mm - Innen 6435 mm
  • Länge Außen 5100 mm - Innen 4975 mm
  • Höhe Außen 2315 mm - Innen 1935 mm - Höhe unterhalb Rinne 1875 mm
  • Ausführung Türanordnung LE (längsseitig 1-flügelig) - Türgröße 1150 x 1890 mm
  • Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25) - inklusive 3 Schlüssel
  • Einstieghöhe ca 120 mm - Kurzschild und Türdrückpaar aus Aluminium
  • Verzinktes Stahlblech S220 GD Z | 1.0241 und S250 GD Z | 1.0242 - langlebig und unempfindlich
  • Oberfläche MB, feuerverzinkt - optional ist eine Außenlackierung in RAL-Farbtönen gegen Aufpreis möglich
  • Trapezblechdicke: 0,8 mm - Profildicken: 1,5 mm - 2 mm
  • Stabiler OSB-Holzboden für Verwendung im Feuchtbereich gemäß EN 300 mit einer Plattendicke von 18 mm - Belastbarkeit 500 kg/m²
  • Vollständig PMDI verleimt, emissionsarm
  • Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
  • Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0
  • Hohe Stabilität - temperaturbeständig und wetterresistent
  • Hohe Arbeits- und Betriebssicherheit
  • Einfache Montage ohne Werkzeug (inklusive ausführlicher Montageanleitung)
  • Abstandhalter zur Bodenbelüftung
  • Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrschutz und Stabilität
  • BOS-Qualität "Made in Germany" -
  • Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren)
  • 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindungen
  • Modernes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie Lagermanagement, Baustellenlagerung, Self Storage oder als Lagerraum für Industrie, Handwerk und Handel
  • Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

Die Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Für individuelle Containeranfertigungen, sowie eine Anlieferung mit Entladeservice kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Länge: 5100 mm
Breite: 6560 mm
Höhe: 2315 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.532,86*
€ 7.828,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.685,95*
€ 7.829,15*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.693,53*
€ 7.836,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.564,11*
€ 8.705,94*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.829,15*
€ 9.316,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.800,20*
€ 9.282,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.705,43*
€ 9.169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.685,95*
€ 9.146,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.