Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS Unterstand 3100 x 2300 x 2380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS Unterstand 3100 x 2300 x 2380 mm
BOS Unterstand 3100 x 2300 x 2380 mm
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-US10-
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     US10-
EAN/GTIN:
     4260145959960
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand

Der BOS Unterstand schützt Material, Fahrräder oder Geräte sicher vor Wind und Wetter. Gleichzeitig ist der Unterstand frei zugänglich sowie großzügig dimensioniert und kann in vielen Anwendungen beispielweise als Baustellenlagerung, Lagerraum, Einhausung oder als Unterstand für Personen oder Tiere zum Einsatz kommen. Die robusten Container können wahlweise mit Erdnägel oder Schwerlastdübel sicher am oder im Boden befestigt werden.

Ausstattung BOS Unterstand 3100 x 2300 x 2380 mm

  • Breite außen 2300 mm - Breite innen 2175 mm
  • Länge außen 3100 mm - Breite innen 2975 mm
  • Höhe außen 2380 mm - Breite innen 2340 mm
  • Einfahrtshöhe Träger 2140 mm
  • Verzinktes Stahlblech S220 GD Z | 1.0241 und S250 GDZ, 1.0242
  • Oberfläche MB - feuerverzinkt
  • Trapezblechdicke 0,8 mm - Profildicken 1,5 mm bis 2 mm
  • Schutzecken für erhöhte Stabilität und Anfahrschutz
  • BOS-Qualität "Made in Germany"
  • Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
  • Bodenbefestigung wahlweise mit Schwerlastdübeln (Ø 16 mm) oder Erdnägeln (Ø 25 x 800 mm)
  • Einfache Montage
  • Best-Point-Technologie mit 10 Jahren Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung
  • Praktische Lagerung von Material, Fahrzeuge oder Geräten
  • Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

Die Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Für individuelle Containeranfertigungen, sowie eine Anlieferung mit Endladeservice kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Länge: 3100 mm
Breite: 2300 mm
Höhe: 2380 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.736,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,12*
€ 3.634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.007,03*
€ 3.578,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,32*
€ 3.407,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,05*
€ 3.320,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.736,55*
€ 3.256,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.