Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bütec Eventbühne Indoor 5 x 4 m hawego i60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bütec Eventbühne Indoor 5 x 4 m hawego i60
Bütec Eventbühne Indoor 5 x 4 m hawego i60
Artikel-Nr.:
     7588-BU-3000-I-5-4-S60
Hersteller:
     BÜTEC
Herst.-Nr.:
     3000-I-5-4-S60
EAN/GTIN:
     4260562043327

Unsere Eventbühnen von Bütec gibt es als Indoor- oder Outdoorausführung. Die Bühne Indoor besteht aus Bühnenpodesten mit 22 mm starker Buchenholztischlerplatte. Die Bühne Outdoor besteht aus Bühnenpodesten mit 22 mm starker Siebdruckplatte und ist für den temporären Außeneinsatz bestens geeignet. Je nach Ausführung sind die Bühnen mit Steckbeinen oder Teleskopbeinen erhältlich. Bütec Steckbeine sind quadratisch im Profil 50 x 50 mm mit einem eingelassenen PVC-Lastverteiler und nur auf ebenem Untergrund einzusetzen. Mit den höhenverstellbaren Teleskopbeinen im Profil 55 x 50 mm können sie einfache Höhenunterschiede auf unebenem Grund ausgleichen und unterschiedliche Bühnenhöhen realisieren. Bei uns im Set enthalten sind die Podeste, Steck- oder Teleskopbeine sowie eine auf die Bühnengröße abgestimmte Anzahl an Kunstoff-Verbindungsklammern.

Bütec Eventbühne Indoor 5 x 4 m - Bühnenhöhe 60 cm

  • 10 Bühnenpodeste mit 22 mm starker Buchenholztischlerplatte
  • Beinbefestigungsecken aus Zinkdruckguss am Trägerrahmen
  • 10 Satz Steckbeine (40 Stück) - 60 cm
  • inklusive 26 Kunststoff-Verbindungsklammern

Bütec ist der führende Hersteller von Bühnenpodesten und Zubehör und fertigt eine Vielzahl unterschiedlicher Podest-, Bein-, Geländer-, und Treppen-Varianten an.

Standardmäßig wird die Eventbühne ohne Geländer und Treppe geliefert. Bühnengeländer und Bühnentreppen sind für alle Größen optional bei Hawego erhältlich.

Länge: 5,00 m
Breite: 4,00 m
Höhe: 60 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.032,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.332,67*
€ 5.155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,03*
€ 5.108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.133,45*
€ 4.918,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.060,76*
€ 4.832,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.032,03*
€ 4.798,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.