Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Kranziegelboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Kranziegelboy
ESDA Kranziegelboy
ESDA Kranziegelboy
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101001
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101001
EAN/GTIN:
     4260333890204
Suchbegriffe:
Dachziegelverteiler
Ziegelboy

ESDA Kranziegelboy 101001

  • Aluminium
  • Abstellfläche 135 x 75cm
  • Einstellbar von 10 - 65°
  • Tragkraft 360kg
  • Lattenabstand 72 - 120cm
  • dient als rollbare Abstellfläche um 2 Reihen Dachsteine oder Tondachziegel mit der Ziegelzange am Kran auf dem Dach abzusetzen

Belastung: 360 kg
Größe: 135 x 75 cm
Stellbereich: 72 - 120 cm / 0 - 65°

Weitere Suchbegriffe: ESDA, Dachständer, Dacharbeitsbock, Dacharbeitsböcke, Schieferbock, Schieferböcke, Ziegelständer, Ziegelverteiler, Solarmodulverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,28*
€ 1.148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,36*
€ 1.126,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,05*
€ 1.081,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,77*
€ 1.046,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,42*
€ 998,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.