| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ES-101655 Herst.-Nr.: 101655 EAN/GTIN: 4260333890037 |
| |
|
| | |
| ESDA Abzweig 101655 - Länge 1,10m
- Durchmesser 50 / 40 cm
- geräuscharm
- umweltfreundlich
- leicht
- Konische Bauform für flexible Führung
- platzsparende Lagerung und Transport
- Kältebeständig bis minus 30 Grad
- Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
- Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
- Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
- Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
- Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
- Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe
Länge: 1,00 m Durchmesser: 50 / 40 cm Gewicht: 15 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutsche, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohr, Schuttrohre, Bauschuttrohr |
| | |
| |