Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Container Abdeckplane 2,80 x 4,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Container Abdeckplane 2,80 x 4,70 m
ESDA Container Abdeckplane 2,80 x 4,70 m
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101671
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101671
EAN/GTIN:
     4260333890136
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

ESDA Containerabdeckplane 101671

  • für Absetzkübel
  • Gesamtfläche 2,8 x 4,7m
  • stabile Gewebeplane
  • mit einer Öffnung für die Schuttrutsche
  • mit Ösen zur Befestigung am Absetzkübel

Länge: 4,70 m
Breite: 2,80 m
Gewicht: 10 kg

Weitere Suchbegriffe: Container-Abdeckplane, Containerabdeckplane, Containerplane, Schutttrichter, container abdeckplane, ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutsche, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohr, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,43*
€ 476,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.