Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Container Abdeckplane 3,00 x 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Container Abdeckplane 3,00 x 6,00 m
ESDA Container Abdeckplane 3,00 x 6,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101673
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101673
EAN/GTIN:
     4260333890143
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

ESDA Containerabdeckplane 101673

  • für Abrollcontainer
  • Gesamtfläche 3 x 6m
  • stabile Gewebeplane
  • mit 3 verschließbaren Öffnungen für die Schuttrutsche
  • mit Ösen zur Befestigung am Abrollcontainer

Länge: 6,00 m
Breite: 3,00 m
Gewicht: 15 kg

Weitere Suchbegriffe: Container-Abdeckplane, Containerabdeckplane, Containerplane, Schutttrichter, abdeckplane, ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutsche, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohr, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,12*
€ 621,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,87*
€ 582,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.