Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Notdach Plane 16,00 x 18,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Notdach Plane 16,00 x 18,00 m
ESDA Notdach Plane 16,00 x 18,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-ES-903157
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     903157
EAN/GTIN:
     4260333891416
Suchbegriffe:
Notdach Plane
notdach plane

ESDA Notdach Plane mit Hebemöglichkeit für Kräne. Die Plane ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann durch die Befestigungöse in der Planenmitte an einem Kran angehangen werden und so ideal als Notdach bzw. Zeltdach bei Dacharbeiten verwendet werden. Die Notdach Plane ist UV-beständig, wasserdicht und lichtdurchlässig. Durch integrierte Verstärkungsbänder wird eine hohe Reissfestigkeit gewährleistet. Durch Gurtbänder kann die Plane an den Eckpunkten justiert werden.

ESDA Notdach Plane 16,00 x 18,00 m für Kran

  • Planengröße 16,00 x 18,00 m
  • HDPE Trägergewebe mit integrierten Verstärkungsbändern
  • Reissfestigkeit Gewebe 1000 N / 5 cm, durch integrierte Bänder 2100 N / 5cm²
  • UV-beständig 300 KLY
  • Temperaturbeständig von -40° C bis +80° C
  • Farbe hellgrün - lichtdurchlässig und wasserdicht
  • In der Planenmitte Befestigungsunterteil mit Hebemöglichkeit durch Ringösenschraube
  • Extrem reissfest
  • Geringes Gewicht

Das Notdach ist für den Ersteinsatz vorbereitet. Die Dachplane ist für den schnellen Einsatz vorgefaltet. Es muss lediglich die Transportsicherungsschraube entfernt und durch die Ringösenschraube ersetzt werden. Das beiliegende Gurtband kann geviertelt und für die Befestigung an den Eckpunkten verwendet werden. Das Gurtband dient nur der Justierung. Bitte beachten Sie die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung des Herstellers.

Länge: 16,00 m
Breite: 18,00 m
Gewicht: 65 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,51*
€ 1.504,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,91*
€ 1.426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,87*
€ 1.383,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,91*
€ 1.339,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.