Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Polypropylenseil 30,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Polypropylenseil 30,00 m
ESDA Polypropylenseil 30,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-ES-903159
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     903159
EAN/GTIN:
     4260333891423
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

ESDA Universalseil aus Polypropylen für verschiedenste Anwendungszwecke als Führungs-, Sicherungs- oder Befestigungsseil

  • Polypropylen 8,00 mm stark
  • Farbe Orange

Länge: 30,00 m
Materialstärke: 8,0 mm
Gewicht: 1 kg

Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.