Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Dachständer Dachbock Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Dachständer Dachbock Alu
ESDA Dachständer Dachbock Alu
ESDA Dachständer Dachbock Alu
ESDA Dachständer Dachbock Alu
Artikel-Nr.:
     7588-ES-903488
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     903488
EAN/GTIN:
     4260333890235
Suchbegriffe:
ESDA
Dachständer
Dacharbeitsbock
Dacharbeitsböcke

ESDA Dachständer 903488

  • Aluminium
  • Tiefe 800mm
  • Tragkraft 1000kg
  • Dachneigung 30° - 60°
  • zum absetzen von Dachmaterial auf dem Steildach

Belastung: 1.000 kg
Tiefe: 800 mm
Stellbereich: 30 - 60°

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.