Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Comfort Stehleiter Holz 2x6 Stufen hawego


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x6 Stufen hawego
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x6 Stufen hawego
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x6 Stufen hawego
Artikel-Nr.:
     7588-EU-1057706-H
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1057706-H
EAN/GTIN:
     4260562045895
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter Holz 2 x 6 Comfort-Stufen hawego

Dieses optimierte Hawego-Set besteht aus der euroline Holzleiter (Typ 105770) und dem Leiternfußset (Art-Nr. 1990007) und sorgt für Arbeitssicherheit sowie Unfallvermeidung am Arbeitsplatz. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche (Art-Nr. 1990006) und Eimerhaken.

euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter mit Rutschsicheren Leiternfüßen

  • Material Holz
  • Beidseitig begehbar
  • Stufen mit 80 mm breiter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebsicherheit) - Stufen statt Sprossen: Empfehlung wenn die Leitern nicht nur zum Aufstieg sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden
  • Stufenanzahl 2 x 6
  • Leiterlänge 1,73 m - Arbeitshöhe 3,00 m
  • Inklusive Leiternfüße - 4 Stück
  • Leiternfüße bieten zusätzlichen Komfort
  • Sicherer Stand auf verschiedenen Untergründen wie Stein, Holz, Fliesen oder Linoleum
  • Schutz empfindlicher Böden wie Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen

Länge: 1,73 m
Arbeitshöhe: 3,00 m
Breite: 530 mm (unten aussen)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.