Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Comfort Stehleiter Holz 2x7 Stufen hawego


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x7 Stufen hawego
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x7 Stufen hawego
euroline Comfort Stehleiter Holz 2x7 Stufen hawego
Artikel-Nr.:
     7588-EU-1057707-H
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1057707-H
EAN/GTIN:
     4260562045901
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter Holz 2 x 7 Comfort-Stufen hawego

Dieses optimierte Hawego-Set besteht aus der euroline Holzleiter (Typ 105770) und dem Leiternfußset (Art-Nr. 1990007) und sorgt für Arbeitssicherheit sowie Unfallvermeidung am Arbeitsplatz. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche (Art-Nr. 1990006) und Eimerhaken.

euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter mit Rutschsicheren Leiternfüßen

  • Material Holz
  • Beidseitig begehbar
  • Stufen mit 80 mm breiter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebsicherheit) - Stufen statt Sprossen: Empfehlung wenn die Leitern nicht nur zum Aufstieg sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden
  • Stufenanzahl 2 x 7
  • Leiterlänge 2,00 m - Arbeitshöhe 3,26 m
  • Inklusive Leiternfüße - 4 Stück
  • Leiternfüße bieten zusätzlichen Komfort
  • Sicherer Stand auf verschiedenen Untergründen wie Stein, Holz, Fliesen oder Linoleum
  • Schutz empfindlicher Böden wie Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen

Länge: 2,00 m
Arbeitshöhe: 3,26 m
Breite: 560 mm (unten aussen)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.