Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 14 Sprossen
euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-1110214
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1110214
EAN/GTIN:
     4003311121149
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

euroline Holz/Alu-Dachauflegeleiter 11102

  • Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
  • Diese Holz/Alu-Dachleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
  • Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
  • Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Länge: 3,95 m
Breite: 360 mm
Gewicht: 6,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter 4m, euroline, Leiter, Leitern, Holzleiter, Holzleitern, Holz Leiter, Holz Leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.