Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Regalleiter PREMIUM für Doppelregal Alu 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Regalleiter PREMIUM für Doppelregal Alu 12 Stufen
euroline Regalleiter PREMIUM für Doppelregal Alu 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3018512
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3018512
EAN/GTIN:
     4003311197120
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
einhängeleiter 12 sprossen
einhängeleiter

euroline Alu-Regalleiter für Doppelregal 30185 "PREMIUM-line"

  • seitlich verschiebbar
  • 80mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Sprossen-Holmverbindung, Stufenabstand 250mm
  • Maximale Gangbreite 1,60m, Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
  • Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite uind Ganglänge angeben

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 3,28 m
Standhöhe: 2,06 m
Gewicht: 19,5 kg

Weitere Suchbegriffe: euroline, Leiter, Leitern, Regalleiter, Regalleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,16*
€ 1.144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,67*
€ 1.062,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,20*
€ 1.020,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,47*
€ 982,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.