Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Dachdeckerauflegeleiter PREMIUM Alu 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachdeckerauflegeleiter PREMIUM Alu 16 Sprossen
euroline Dachdeckerauflegeleiter PREMIUM Alu 16 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3200116
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3200116
EAN/GTIN:
     4003311320160
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

euroline Alu-Dachauflegeleiter 320 "PREMIUM-line"

  • Holme und Sprossen aus Aluminium natur
  • Diese Alu-Dachleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
  • Eie optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
  • Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 4,50 m
Breite: 360 mm
Gewicht: 7,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter euroline, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, euroline, Leiter, Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.