| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-EU-3230114 Herst.-Nr.: 3230114 EAN/GTIN: 4003311323147 |
| |
|
| | |
| euroline Alu-Kaminkehrerleiter braun 323 "PREMIUM-line" - Diese Alu-Kaminkehrerleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingeetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Sprossen, die in dem 90mm hohen Holm in einem Anstand von 60mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
- In Alu natur und in 3 weiteren RAL-Farben erhältlich
- Sprossen und Holme aus Aluminium
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden
Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line - Mehr Typenvielfalt
- für jeden Bedarf die passende Größe
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
- Reißfeste Sicherheitsspanngurte
Länge: 3,95 m Breite: 340 mm Gewicht: 6,9 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter 4m, euroline, Leiter, Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleitern |
| | |
| |