Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3267707
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3267707
EAN/GTIN:
     4003311326070
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform von euroline ermöglicht einen sicheren und ermüdungsfreien Stand. Die Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen gewährleisten hohe Stabilität und ab Leitergröße 6 sorgen reißfeste Sicherheitsspanngurte für zusätzliche Stabilisation. Zudem ist die Standplattform mit R13 Rutschhemmung für bequemes Arbeiten ausgestattet.

Austattung euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 7 Stufen

  • Stufenanzahl 7
  • Leiterlänge 2,75 m
  • Arbeitshöhe 3,65 m
  • Plattformhöhe 1,65 m
  • Ausladung 1,55 m
  • Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittfläche
  • Für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Stufenabstand 250mm
  • R13 Rutschhemmung für sicheres Stehen
  • Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
  • Rollen Ø 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter
  • Große Standplattform 480 x 415 mm
  • Große Ablageschale
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen - mit Sicke für sehr hohe Stabilität
  • Ab Stufenanzahl 6: Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation
  • 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
  • Entspricht der TRBS 2121-2

Länge: 2,75 m
Standhöhe: 1,65 m
Gewicht: 19,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,80*
€ 473,44*
€ 5,95*
ab € 472,44*
€ 557,86*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,44*
€ 563,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,47*
€ 559,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,80*
€ 474,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.