Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 6 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 6 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 6 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3277806
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3277806
EAN/GTIN:
     4003311328609
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

euroline Aluminium-Podestleiter 32778 "PREMIUM-line"

  • fahrbar & klappbar
  • mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
  • Große Aluminium-Arbeitsplattform 660x570mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
  • Beidseitig mit Handlauf
  • Große Ablageschale 480x200mm oben
  • 2 Feststellrollen Ø 125mm

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 3,07 m
Standhöhe: 1,40 m
Gewicht: 30,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, euroline arbeitsplattform, arbeitsplattform, arbeitsplattform 6 stufen, euroline, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,98*
€ 2.013,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,24*
€ 1.985,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,01*
€ 1.882,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,77*
€ 1.818,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,16*
€ 1.750,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.