Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Anstieg 45° 2 Stufen - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Anstieg 45° 2 Stufen - 600 mm
euroline Anstieg 45° 2 Stufen - 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-EU-5144102
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     5144102
EAN/GTIN:
     4003311561020
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

euroline Alu Anstieg 51441

  • Stufenbreite 0,60m
  • Standard Podestlänge 720mm
  • Podestverlängerung und -verbreiterung möglich (siehe Zubehör)
  • Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, fragen Sie Ihr persönliches Angebt an!!
  • 2 Rollen Ø150mm am Stützteil
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
  • Treppen-, Podest- und Stirngeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
  • Im Lieferumfang sind keine Geländer enthalten
  • Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt > 200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 440 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 1150 mm

Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, euroline tritt, euroline, Treppenpodest, Treppenpodeste, Alupodest, Alupodeste, Aluanstieg, Aluanstiege, Stufenpodest, Stufenpodeste, Alutreppenpodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,20*
€ 803,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,76*
€ 793,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,16*
€ 779,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.