| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-EU-5160304 Herst.-Nr.: 5160304 EAN/GTIN: 4003311516341 |
| |
|
| | |
| euroline Mobile Podesttreppe "PREMIUM-line" 51602 - beidseitig begehbar
- mit Zentralfeststeller
- Stufen- & Plattformausführung: Alu-gerieft
- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- & Abstieg
- Große Standplattform 620x720mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø 35mm Höhe 1000mm (siehe Zubehör)
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung - schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- mit innovativen Bowdenzugsystem
Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1000mm beidseitige Geländer erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen! Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line - Mehr Typenvielfalt
- für jeden Bedarf die passende Größe
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
- Reißfeste Sicherheitsspanngurte
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Höhe: 1000 mm Breite: 1090 mm Gewicht: 35 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: euroline, Podesttreppen, Plattformtreppe, Plattformtreppen, fahrbare Podesttreppe, fahrbare Podesttreppen, fahrbare Plattformtreppe, fahrbare Plattformtreppen, Plattformtreppe fahrbar |
| | |
| |