Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Tapeziertisch 2,00 x 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Tapeziertisch 2,00 x 0,60 m
euroline Alu-Tapeziertisch 2,00 x 0,60 m
Artikel-Nr.:
     7588-EU-8102160
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     8102160
EAN/GTIN:
     4003311810623
Suchbegriffe:
Tapeziertisch
tapeziertisch

euroline Alu-Tapeziertisch eurotap 8102

  • Stark dimensionierte Aluminiumprofile
  • aufgedrucktes Maßband

Länge: 2,00 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 0,79 m

Weitere Suchbegriffe: euroline, Tapeziertische, Alutapeziertisch, Alutapeziertische, Alu Tapeziertisch, Alu Tapeziertische, Tapezirtisch, Tapezirtische, Alu Tapezirtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.