Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Kistenroller mit Holzplattform 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Kistenroller mit Holzplattform 500 x 500 mm
Fetra Kistenroller mit Holzplattform 500 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4017976011660
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller

Der Fetra Kistenroller ist aus geschweißtem Winkelstahl mit brillantblauer Pulverbeschichtung und verfügt über eine Holz-Plattform. Der Transportwagen kann mit bis zu 400 kg belastet werden und ist mit vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Gemäß der Eurpäischen Norm EN 1757-3 verfügen zwei der Lenkrollen über einen Feststeller.

Ausstattung Fetra Kistenroller mit Holzplattform 500 x 500 mm

  • Material: Winkelstahl geschweißt
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 500 x 500 mm
  • Außenmaße: 500 x 500 x 199 mm
  • Etagenhöhen: 199 mm
  • Eigengewicht: 12 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 2 Stück mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Belastung: 400 kg

Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 142,10*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 142,80*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 117,63*
€ 145,29*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 145,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.