Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Schwerlast-Stirnwandwagen 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Schwerlast-Stirnwandwagen 1000 x 700 mm
Fetra Schwerlast-Stirnwandwagen 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-12512
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12512
EAN/GTIN:
     4017976125121
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen

Der Fetra Stirnwandwagen aus Stahl ist speziell für große Lasten konstruiert und verfügt über eine Stirnwand aus einer glatten, wasserfesten Siebdruckplatte. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Stirnwandwagen Stahl 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stirnwand aus wasserfester Siebdruckplatte
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1155 x 700 x 1005 mm
  • Etagenhöhe: 283 mm
  • Eigengewicht: 42 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Länge: 1155 mm
Breite: 700 mm
Belastung: 1200 kg

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,52*
€ 363,48*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 316,45*
€ 365,22*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,36*
€ 367,37*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 330,48*
€ 369,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,13*
€ 436,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,02*
€ 514,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.