Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Stirnwandwagen Gitter 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Stirnwandwagen Gitter 1000 x 700 mm
Fetra Stirnwandwagen Gitter 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1512
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     4017976015125
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen

Der Fetra Stirnwandwagen mit Stirnwänden aus Drahtgitter verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche aus Buchendekor. Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. So können weitere Systemteile flexibel in das Basiselement eingesteckt oder festgeschraubt werden. Der Stirnwandwagen ist mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Stirnwandwagen Gitter 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, Drahtgitter
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1120 x 709 x 990 mm
  • Eigengewicht: 32 kg
  • Stirnwände aus Drahtgitter: 50 x 50 x 4 mm
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 160 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1120 mm
Breite: 709 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 208,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 208,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 209,79*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 213,02*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,36*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.