Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Doppel-Stirnwandwagen Gitter 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Doppel-Stirnwandwagen Gitter 1000 x 600 mm
Fetra Doppel-Stirnwandwagen Gitter 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1521
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1521
EAN/GTIN:
     4017976015217
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche

Der Fetra Stirnwandwagen mit Stirnwänden aus Drahtgitter verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche aus Buchendekor. Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. So können weitere Systemteile flexibel in das Basiselement eingesteckt oder festgeschraubt werden. Der Stirnwandwagen ist mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Doppel-Stirnwandwagen Gitter 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, Drahtgitter
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1180 x 609 x 990 mm
  • Eigengewicht: 34 kg
  • Stirnwände aus Drahtgitter: 50 x 50 x 4 mm
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 160 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1180 mm
Breite: 609 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 239,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,70*
€ 239,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 240,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 245,26*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 293,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1275/1
ab € 132,38*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.