Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Magazinwagen Holz 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Magazinwagen Holz 1000 x 700 mm
Fetra Magazinwagen Holz 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     4017976021027
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Der Fetra Magazinwagen ist aus Stahlrohr mit brillantblauer Pulverbeschichtung und verfügt über eine Holzwerkstoffplatte als Plattform mit Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen mit Schiebebügel ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Magazinwagen Holz 1000 x 700 mm

  • Material: Winkelstahl geschweißt
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1180 x 705 x 953 mm
  • Ladeflächenhöhe: 233 mm
  • Eigengewicht: 28 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1180 mm
Breite: 705 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,92*
€ 179,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 179,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 182,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 183,85*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,11*
€ 220,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.