Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Langmaterial-Wagen 2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Langmaterial-Wagen 2110
Fetra Langmaterial-Wagen 2110
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2110
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4017976021102
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen fetra
langgutwagen

Der Fetra Langmaterial-Roller ist ein wendiger Wagen zum Transport von langen Gütern, wie Rohren, Profilen oder Stabmaterialien. Der Transportwagen verfügt über eine wasserfeste Holzplattform als Ladefläche und vier einsteckbare Rungen aus Stahlrohr. An der Unterseite des Langmaterial-Rollers befinden sich vier Schwerlast-Lenkrollen mit einer Elastic-Vollgummi-Bereifung, welche jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Langmaterial-Roller 1500 kg

  • Material: Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen
  • wasserfeste Holzplattform
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Außenmaße: 700 x 700 x 895 mm
  • Ladehöhe: 338 mm
  • Nutzlänge der Rungen: 550 mm
  • lichte Breite: 510 mm
  • Bereifung: 200 x 50 mm
  • Eigengewicht: 61 kg
  • 4 Schwerlast-Lenkrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Länge: 700 mm
Breite: 700 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: langmaterialwagen ral 5007
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,30*
€ 501,05*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 429,99*
€ 503,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,17*
€ 506,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,35*
€ 515,36*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,92*
€ 601,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.