Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Trolley für Routenzüge 23882 - 1210 x 1010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Trolley für Routenzüge 23882 - 1210 x 1010 mm
Fetra Trolley für Routenzüge 23882 - 1210 x 1010 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-23882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23882
EAN/GTIN:
     4017976238821
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Der Fetra Transportwagen eignet sich ideal zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern und verfügt über vier Fangecken. Der Transportwagen für Routenzüge ist zudem mit vier Lenkrollen aus Polyamid-Rädern ausgestattet, wovon zwei mit diagonal angeordneten Totalfeststellern im Vorlauf ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Transportwagen für Routenzüge - 1210 x 1010 mm

  • Material: Winkelstahl
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • mit 4 Fangecken
  • Unterfahrhöhe: 235 mm
  • Tragkraft: 1050 kg
  • Außenmaße: 1255 x 1055 x 327 mm
  • Ladefläche: 1210 x 1010 mm
  • für Palettengröße: 1200 x 1000 mm
  • Ladehöhe: 280 mm
  • Eigengewicht: 34 kg
  • 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
  • 2 Lenkrollem mit Totalfeststeller im Vorlauf
  • Naben mit Präzisionskugellagern

Länge: 1255 mm
Breite: 1055 mm
Belastung: 1050 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 317,94*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 319,42*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 278,44*
€ 323,33*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 279,47*
€ 324,74*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,07*
€ 380,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,02*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,54*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 107,43*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 138,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.