Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen AR mit einer Ladefläche, einer Schublade und einem Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen AR mit einer Ladefläche, einer Schublade und einem Schrank
Fetra Werkstattwagen AR mit einer Ladefläche, einer Schublade und einem Schrank
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2436
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     4017976024363
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über einen verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür, welcher mit einem festen und zwei verstellbaren Böden ausgestattet ist. Der mobile Arbeitsplatz ist außerdem mit einer Arbeitsplatte aus starkem Buchen-Sperrholz mit einer dreiseitigen Umrandung und einer Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Abrollrand, einer Ladefläche, einer Schublade und einem Schrank

  • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau), RAL 7035 (grau)
  • Arbeitsplatte aus Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • Stahlschrank mit Flügeltür, verschließbar
  • 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss
  • Maße Schublade: 105 x 415 x 490 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 1120 x 650 mm
  • Außenmaße: 1220 x 650 x 930 mm
  • Eigengewicht: 65 kg
  • Etagenhöhen: 226, 850
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1220 mm
Breite: 650 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,21*
€ 779,47*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 705,62*
€ 783,08*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 726,47*
€ 785,72*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 731,67*
€ 789,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,72*
€ 934,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,90*
€ 1.112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,02*
€ 1.105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,56*
€ 1.082,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,00*
€ 1.062,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,72*
€ 1.038,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,91*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 100,18*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.