Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Rungenwagen Holz 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Rungenwagen Holz 1000 x 700 mm
Fetra Rungenwagen Holz 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2582
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2582
EAN/GTIN:
     4017976025827
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen

Der Fetra Rungenwagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen lässt sich als Baukasten-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Hierzu werden die Systemteile einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt. Der Rungenwagen ist zudem mit vier Rungen in zwei unterschiedlichen Längen ausgestattet, wovon zwei als Schiebebügel fungieren.

Ausstattung Fetra Rungenwagen Holz 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1250 x 709 x 960 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • Rungen: 693/640 mm lang
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm erhältlich

Länge: 1250 mm
Breite: 709 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 200,82*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 201,73*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 204,92*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 205,75*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 240,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.