Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Materialständer mit neigbarer Plattform 750 x 450 mm - höhenverstellbar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra Materialständer mit neigbarer Plattform 750 x 450 mm - höhenverstellbar...
fetra Materialständer mit neigbarer Plattform 750 x 450 mm - höhenverstellbar...
Artikel-Nr.:
     7588-FE-3286
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3286
EAN/GTIN:
     4017976032863
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze

Der fahrbare Materialständer von Fetra dient der Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten und eignet sich ideal als Beistellwagen zur Lagerung von Kunststoff- und Stahlblechkästen oder Drahtkörben. Der Materialständer verfügt über eine Plattform aus Stahlblech mit einer einseitigen Anlagekante und kann um 15° oder 30° geneigt werden. Die Plattform ist außerdem mittels einer Hydraulikpumpe hydraulisch höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

Ausstattung Fetra Materialständer hydraulisch höhenverstellbar 720 – 1080 mm

  • Material: Profilstahl
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch
  • nicht neigbar
  • hydraulisch höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe
  • Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 750 x 450 mm
  • Höhenverstellbar: 720 - 1080 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlagerung

Länge:
Breite:
Belastung: 250 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,08*
€ 509,01*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 440,03*
€ 511,41*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,03*
€ 514,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,36*
€ 523,41*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,66*
€ 610,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,29*
€ 726,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,60*
€ 715,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,97*
€ 677,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.