Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Plattenroller 4175 - Schaufel 500 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Plattenroller 4175 - Schaufel 500 x 150 mm
Fetra Plattenroller 4175 - Schaufel 500 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4175
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4175
EAN/GTIN:
     4017976041759
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller bügel

Der Fetra Plattenroller in U-Form eignet sich ideal als Längentransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten und verfügt über eine Innenfläche mit Filzbelag und einen Anlage- und einen Schiebebügel. Durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion ist eine sichere Klemmung garantiert, wobei die maximale Klemmbreite zwischen 0 und 60 mm liegt. Die Räder verfügen zudem über eine Vollgummi-Elastic-Bereifung.

Ausstattung Fetra Plattenroller VB U-Form mit Bügel - 150 mm

  • Material: Stahlrohr verschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Innenfläche mit Filzbelag
  • mit Anlage- und Schiebebügel
  • Klemmbreite: 30-95 mm (für Fenster geeignet)
  • lichte Breite: 150 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Höhe: 905 mm
  • Schaufellänge: 500 mm
  • Schaufelbreite: 150 mm
  • Gesamtbreite: 380 mm
  • Vollgummi-Elastic-Bereifung: 260 x 56 mm
  • Eigengewicht: 10 kg

Länge: 500 mm
Breite: 380 mm
Höhe: 905 mm

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 119,54*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 120,08*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 121,20*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,16*
€ 122,01*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 143,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.