Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Handpritschenwagen 6403VZ - 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Handpritschenwagen 6403VZ - 1200 x 800 mm
Fetra Handpritschenwagen 6403VZ - 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6403VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403VZ
EAN/GTIN:
     4017976214016
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra

Der Fetra Handpritschenwagen eignet sich ideal zum Waren- oder Werkzeugtransport und verfügt über eine Ladefläche aus rutschsicheren, wasserfesten Siebdruckplatten und einer Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Der Sicherheits-Handgriff sorgt zudem für eine einfache Handhabung und ist mit einem Softgrip-Bezug überzogen und verfügt über eine zusätzliche Zugöse an der Deichsel. Der Handgriff stellt sich außerdem mittels einer gedämpften Rückstellung automatisch in die Ruheposition zurück. An der Unterseite des Handpritschenwagens befinden sich zudem vier Räder mit Vollgummibereifung, wobei eine automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkt.

Ausstattung Fetra Handpritschenwagen VB 700 mit Zugöse - 1200 x 800 mm

  • Material: Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • Zugöse an der Deichsel: Innen-Ø 32 mm
  • automatische Rückstellung in Ruheposition
  • Tragkraft: 700 kg
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1545 x 800 x 1125 mm
  • Ladehöhe: 420 mm
  • Vollgummi-Bereifung: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 66 kg
  • 4 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 1545 mm
Breite: 800 mm
Belastung: 700 kg

Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 599,37*
€ 668,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,96*
€ 681,63*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 703,04*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 636,12*
€ 706,12*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,15*
€ 754,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,51*
€ 897,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,07*
€ 886,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,19*
€ 860,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,38*
€ 841,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.