Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Handpritschenwagen 6433L - 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Handpritschenwagen 6433L - 1200 x 800 mm
Fetra Handpritschenwagen 6433L - 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6433L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6433L
EAN/GTIN:
     4017976433028
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Der Fetra Handpritschenwagen ist ein handlicher Transportwagen und verfügt über umlaufende Wände aus Drahtgitter. Die Stirnwände sind fest mit der Plattform verschraubt und die Längswände sind variabel einhängbar und herausnehmbar. Die Ladefläche ist aus rutschsicheren Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz und der Sicherheits-Handgriff ist mit einem Softgrip-Bezug überzogen. Mittels einer gedämpften Rückstellung stellt sich der Handgriff zudem automatisch zurück in die Ruheposition. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich vier Räder mit Luftbereifung, wobei eine automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkt.

Ausstattung Fetra Handpritschenwagen LB 700 mit Drahtgitterwänden 600 mm - 1200 x 800 mm

  • Material: Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Wände aus Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
  • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • automatisch gedämpfte Rückstellung in Ruheposition
  • Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte
  • Ladefläche: 65 x 5 mm
  • Tragkraft: 700 kg
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1550 x 850 x 1130 mm
  • Ladehöhe: 420 mm
  • Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 92 kg
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 1550 mm
Breite: 850 mm
Belastung: 700 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 899,87*
€ 966,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,85*
€ 984,93*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 933,96*
€ 1.007,08*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 944,41*
€ 1.011,59*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,47*
€ 1.093,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,50*
€ 1.301,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,98*
€ 1.297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,84*
€ 1.262,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,40*
€ 1.238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,47*
€ 1.211,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.