Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Handpritschenwagen 6446LZ - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Handpritschenwagen 6446LZ - 2000 x 1000 mm
Fetra Handpritschenwagen 6446LZ - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6446LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6446LZ
EAN/GTIN:
     4017976446035
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra

Der Fetra Handpritschenwagen ist ein handlicher Transportwagen und verfügt über umlaufende Wände aus Drahtgitter. Die Stirnwände sind fest mit der Plattform verschraubt und die Längswände sind variabel einhängbar und herausnehmbar. Die Ladefläche ist aus rutschsicheren Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz und der Sicherheits-Handgriff ist mit einem Softgrip-Bezug und einer Zugöse an der Deichsel ausgestattet. Mittels einer gedämpften Rückstellung stellt sich der Handgriff zudem automatisch zurück in die Ruheposition. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich vier Räder mit Luftbereifung, wobei eine automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkt.

Ausstattung Fetra Handpritschenwagen LB 1250 mit Zugöse und Drahtgitterwänden 1000 mm - 2000 x 1000 mm

  • Material: Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Wände aus Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
  • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • Zugöse an der Deichsel: Innen-Ø 32 mm
  • automatisch gedämpfte Rückstellung in Ruheposition
  • Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte
  • Höhe: 1000 mm
  • Ladefläche: 65 x 5 mm
  • Tragkraft: 1250 kg
  • Ladefläche: 2000 x 1000 mm
  • Außenmaße: 2350 x 1050 x 1490 mm
  • Ladehöhe: 490 mm
  • Luft-Bereifung: 400 x 100 mm
  • Eigengewicht: 155 kg
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 2350 mm
Breite: 1050 mm
Belastung: 1250 kg

Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.248,26*
€ 1.336,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,48*
€ 1.363,37*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.293,85*
€ 1.395,60*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.305,19*
€ 1.402,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.413,83*
€ 1.517,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,66*
€ 1.806,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,58*
€ 1.790,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,15*
€ 1.737,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,17*
€ 1.706,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,83*
€ 1.682,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.