Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Paketwagen VR 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Paketwagen VR 1200 x 800 mm
Fetra Paketwagen VR 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
Plattformwagen

Der Fetra Paketwagen verfügt über zwei Stirnwände in zwei Höhen mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von etwa 130 mm und eine fest verschraubte Längswand aus Drahtgitter. Der Transportwagen eignet sich ideal zum Transport vieler Pakete, beispielsweise in größeren Versandhäusern oder nach der Kommissionierung in Lagerhallen. Hierzu ist der Paketwagen mit einer Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche ausgestattet. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Paketwagen 1200 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm
  • Längswand fest verschraubt aus Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1369 x 830 x 1800 mm
  • Etagenhöhe: 269 mm
  • Eigengewicht: 67 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1369 mm
Höhe: 1800 mm
Breite: 830 mm

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,37*
€ 454,05*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 390,89*
€ 456,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,33*
€ 466,66*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 412,874*
€ 469,734*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,09*
€ 544,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,81*
€ 637,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,02*
€ 598,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,09*
€ 578,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,38*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.