Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Schiebebügelwagen ESD 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Schiebebügelwagen ESD 850 x 500 mm
Fetra Schiebebügelwagen ESD 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-9500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4017976195001
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...

Der Fetra Schiebebügelwagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über zwei Böden aus elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten. Der Transportwagen ist außerdem mit einem Schiebebügel und zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-ESD-Bereifung ausgestattet. Der Schiebebügelwagen verspricht zudem einen ausgezeichneten Komfort, indem ein sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand herrscht und die spurlosen Reifen einen geräuscharmen Lauf auf ebenen Böden garantieren.

Ausstattung Fetra Schiebebügelwagen ESD 850 x 500 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 7015 (schiefergrau)
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 6876, hellgrau
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 970 x 509 x 950 mm
  • Etagenhöhen: 235 mm
  • Eigengewicht: 23 kg
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastometer) elektrisch leitfähig
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
  • geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
  • Reifen nicht kreidend (spurlos)

Länge: 970 mm
Breite: 509 mm
Belastung: 500 kg

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, fetra plattformwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 277,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 277,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,21*
€ 278,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,34*
€ 284,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,93*
€ 341,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,75*
€ 406,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.